Startseite

SICOM SPA - SOL3570386 JC 100W 12V GY6.35 - 3570386

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL3570386 JC 100W 12V GY6.35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 100 W

  • Sockel - GY6,35

  • Farbtemperatur - 2900 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

  • Lampenspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564110313

Artikelnummer

SOL3570386

Herstellernummer

3570386

Hersteller

SOL

Lampenleistung:

100 W

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12...12 V

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

44 mm

UV-Schutz:

nein

Infrarottechnik:

nein

Ausführung:

klar

Xenon:

nein

JC GY6.35 100W 2900K.