Startseite

SICOM SPA - SOL3577765 FLAT LED 5W GX53 100G WW BIANCO CALDO - 3577765

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL3577765 FLAT LED 5W GX53 100G WW BIANCO CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenform - sonstige

  • Ausführung Glas/Abdeckung - klar

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564119729

Artikelnummer

SOL3577765

Herstellernummer

3577765

Hersteller

SOL

Lampenleistung:

5...5 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Lampada a LED con attacco GX53 alimentata a 230V AC, può sostituire le corrispondenti lampade fluorescenti con attacco GX53. Accensione istantanea: 100% di luminosità grazie alla tecnologia a LED.