Startseite

SICOM SPA - SOL5003640 SIRIO E8 PROF.+COP.BIANCA-2M - 5003640

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Profil

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033564116605

Artikelnummer

SOL5003640

Herstellernummer

5003640

Hersteller

SOL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Profil

Profilo con larghezza interna maggiore rispetto al SIRIOprofile E7 (20mm) in modo da potervi alloggiare anche 2 strip LED da 10mm. Disponibile nella lunghezza di 2m e con diversi tipi di copertura.