Startseite

SICOM SPA - SOL5006410 SIRIO E80 PROF.+COP.BIANCA-2M - 5006410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Profil

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033564118272

Artikelnummer

SOL5006410

Herstellernummer

5006410

Hersteller

SOL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Profil

Diffusore rimovibile con un click. Disponibile con diffusore bianco.Profilo in alluminio anodizzato. Lunghezza 2m. Adatto all’utilizzo con Strip LED d’alta potenza (fino a 35W/m). Applicazioni: Incasso cucine/uffici. Corpo illuminante indipendente.