Startseite

SICOM SPA - SOL5105000 SIRIOLED PAR30 10W E27 25G WW - - 5105000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 330...330 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 90 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033564115790

Artikelnummer

SOL5105000

Herstellernummer

5105000

Hersteller

SOL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

330...330 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

90 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Durchmesser:

96 mm

Lampenbezeichnung:

PAR30

Mit Fernbedienung:

nein

Indice di resa cromatica: CRI = 80. Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C. Assenza raggi UV