Startseite

SICOM SPA - SOL5600715 SIRIO RS 35 24V - 5600715

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5600715 SIRIO RS 35 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 35...35 W

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Höhe - 38 mm

  • Breite - 82 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076824524

Artikelnummer

SOL5600715

Herstellernummer

5600715

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

35...35 W

Schutzart (IP):

IP00

Höhe:

38 mm

Breite:

82 mm

Länge:

100 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Driver LED, marca SICOM S.R.L., modello SOL5600715 - SIRIO RS 35 24V