Startseite

SICOM SPA - SOL5600723 SIRIO RS 75 24V - 5600723

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5600723 SIRIO RS 75 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Höhe - 38 mm

  • Breite - 97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076824531

Artikelnummer

SOL5600723

Herstellernummer

5600723

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Schutzart (IP):

IP00

Höhe:

38 mm

Breite:

97 mm

Länge:

129 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Driver LED, marca SICOM S.R.L., modello SOL5600723 - SIRIO RS 75 24V