Startseite

SICOM SPA - SOL5600725 SIRIO RS 100 12V - 5600725

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5600725 SIRIO RS 100 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Höhe - 38 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564117817

Artikelnummer

SOL5600725

Herstellernummer

5600725

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP00

Höhe:

38 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

97 mm

Länge:

159 mm

Gehäuse:

Metallgehäuse

Alimentazione: 230 Vac 50Hz. Uscita: 12 Vdc. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni. Temperatura d’utilizzo: da -25°C a + 70°C. LED di indicazione “stato ON” (modello RS). Potenza: 100W. Dimensione: 159 x 97 x 38mm.