SICOM SPA - SOL5600730 SIRIO RS 150 12V - 5600730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Höhe - 38 mm
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8033564117824
Artikelnummer
SOL5600730
Herstellernummer
5600730
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Höhe:
38 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
98 mm
Länge:
199 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C; LED di indicazione “stato ON”.