SICOM SPA - SOL5600735 SIRIO RS 150 24V - 5600735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP00
Höhe - 38 mm
Breite - 98 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449076824555
Artikelnummer
SOL5600735
Herstellernummer
5600735
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP00
Höhe:
38 mm
Breite:
98 mm
Länge:
199 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Driver LED, marca SICOM S.R.L., modello SOL5600735 - SIRIO RS 150 24V


