SICOM SPA - SOL5600770 SIRIO LPV-20 12V IP67 - 5600770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Höhe - 26 mm
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8033564117374
Artikelnummer
SOL5600770
Herstellernummer
5600770
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Höhe:
26 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
35 mm
Länge:
118 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C;


