Startseite

SICOM SPA - SOL5600800 SIRIO LPV-60 12V IP67 - 5600800

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5600800 SIRIO LPV-60 12V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Höhe - 32 mm

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564117381

Artikelnummer

SOL5600800

Herstellernummer

5600800

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Höhe:

32 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

43 mm

Länge:

163 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C;