Startseite

SICOM SPA - SOL5600860 SIRIO LPV-150 24V IP67 - 5600860

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5600860 SIRIO LPV-150 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 38 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078672291

Artikelnummer

SOL5600860

Herstellernummer

5600860

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

38 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

191 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

SIRIO LPV-150 24V IP67 converter.