Startseite

SICOM SPA - SOL5600900 SIRIO ED-S 45 24V - 5600900

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5600900 SIRIO ED-S 45 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 45...45 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990696

Artikelnummer

SOL5600900

Herstellernummer

5600900

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

45...45 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

52 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

SIRIO ED-S IP20 - Driver ON/OFF a tensione costante - Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni - Temperatura d’utilizzo: da -15°C a + 45°C - Driver certificato per Led - Grado di protezione : IP20