Startseite

SICOM SPA - SOL5601184020 SIRIOTAPE 11W/MT 840 24V SLIM - 5601184020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1185 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904992928

Artikelnummer

SOL5601184020

Herstellernummer

5601184020

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

1185 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

11 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

5 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

SIRIO TAPE LED 2835 11W/m Ultra Slim - 60 LED/m 11W/m 1185lm/m 4000K CRI 80 24V - 120°.