SICOM SPA - SOL5601984020XL SIRIOTAPE 19W/M 840 24V XL 30M - 5601984020XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1570 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 30000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8053904995547
Artikelnummer
SOL5601984020XL
Herstellernummer
5601984020XL
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
1570 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
30000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein



