Startseite

SICOM SPA - SOL5603133 SIRIO T150 230/11.5 50-60HZ - 5603133

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5603133 SIRIO T150 230/11.5 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 11.5...11.5 V

  • Leistung - 50...150 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Breite - 43 mm

  • Eingangsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564113352

Artikelnummer

SOL5603133

Herstellernummer

5603133

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

11.5...11.5 V

Leistung:

50...150 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Breite:

43 mm

Eingangsspannung:

230...230 V

Höhe:

35 mm

Länge:

144 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Kurzschlusssicher:

ja

Farbe:

weiß

I trasformatori elettronici di sicurezza SIRIO, sono stati realizzati in ottemperanza alle normative europee vigenti per garantirvi una soluzione ottimale per l’alimentazione delle lampade alogene a bassa tensione. La grande versatilità dei trasformatoriSIRIO permetteun’ampio utilizzo ovunque siano richiesta elevate prestazioni e dimensioni contenute. La moderna progettazione, una scelta accurata dei componenti utilizzati e severi test di controllo effettuati su ogni pezzo, garantiscono affidabilità e prestazioni.