Startseite

SICOM SPA - SOL5605922 SIRIOTAPE 14W/M 760 24V - 5605922

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Farbtemperatur - 6300...6300 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564118012

Artikelnummer

SOL5605922

Herstellernummer

5605922

Hersteller

SOL

Schutzart (IP):

IP00

Farbtemperatur:

6300...6300 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.2 mm

SIRIOtape Bobina di striscia a LED ad alto flusso luminoso da 5m. Alimentazione 24VDC. Consumo 14.4W/m. Fascio d'apertura 120°. Temperatura ambiente -25° a +50°C. Indice di Resa Cromatica (CRI) = 80. Assenza raggi UV. Durata di vita media 20.000h con il 70% del flusso iniziale a 2 tc 45°C. Lumen / mt 1170, Lux@1m 230. Colore della luce Bianco freddo: 6300°K.