Startseite

SICOM SPA - SOL5606105 SIRIO PMR 8 12V - 5606105

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5606105 SIRIO PMR 8 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 8...8 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Höhe - 19 mm

  • Breite - 53 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033564113154

Artikelnummer

SOL5606105

Herstellernummer

5606105

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

8...8 W

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

19 mm

Breite:

53 mm

Länge:

53 mm

Alimentazione a 230 Vac 50Hz; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C; Alta efficienza - Lunga durata ed affidabilità; LED di indicazione “stato ON”.