Startseite

SICOM SPA - SOL5606142 SIRIOCONVERTER D24-60W - 5606142

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL5606142 SIRIOCONVERTER D24-60W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Höhe - 36 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564115967

Artikelnummer

SOL5606142

Herstellernummer

5606142

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

36 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

51 mm

Länge:

206 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentazione: 100 a 266 Vac 50Hz; Regolazione tramite: pulsante o segnale 1..10V; Uscita: PWM a 300Hz ±5% in tensione costante a 12/24V 1; Numero centraline collegabili in cascata: 10; Protezione autoripristinante contro le sovretemperature, contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario; Uscita stabilizzata.