SICOM SPA - SOL5606240 SIRIOCONVERTER MC - 5606240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 230...230 V
Ausgangsleistung - 56...56 W
Schutzart (IP) - IP40
Höhe - 27 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8053904990733
Artikelnummer
SOL5606240
Herstellernummer
5606240
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
230...230 V
Ausgangsleistung:
56...56 W
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
27 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
67 mm
Länge:
102 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
gekapselt
SiRiO converter MC. Alimentazione: 230 Vac SOHz - Ingresso: pulsante lato primario e ingresso 1 .. 10V1 - Uscita: corrente costante selezionabile - Numero centraline collegabili in cascata: 10 - Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario.


