SICOM SPA - SOL5606333 SIRIO AR111 18W PRO KIT AR111 40G WW - - 5606333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3500...3500 K
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 952 lm
Packung
1 ST
Produktserien
SIRIO pro KIT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033564117879
Artikelnummer
SOL5606333
Herstellernummer
5606333
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
3500...3500 K
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
952 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
111 mm
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein




