SICOM SPA - SOL5609090 SICOMTAPE NEON MINI TW 2700-6500K IP68-5 - 5609090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 700 lm
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8053904995813
Artikelnummer
SOL5609090
Herstellernummer
5609090
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
700 lm
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
16 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
20 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
224
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
10 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein