Startseite

SICOM SPA - SOL7003187 SIRIOLED TUBE T8 RETROFIT 10W 865 - 7003187

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL7003187 SIRIOLED TUBE T8 RETROFIT 10W 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Länge - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904992270

Artikelnummer

SOL7003187

Herstellernummer

7003187

Hersteller

SOL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Länge:

600 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Schutzart (IP):

IP20

SiRiO® led Tube Smart - SIRIOled Tube T8 Retrofit 10W 850. 220-240 V ac 50/60 Hz. CRI≥80. 280°. Temperatura ambiente da -20°C a +40°C. starter incluso. Vita lampada: 40.000 ore. 850: 5000°K bianco freddo. T8 LED 10W 1000lm 5000K. 26 x 600mm.