SICOM SPA - SOL7004090 SIRIOLED PANEL Q 30X30 830 - 7004090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP52
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 760 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
SIRIOled Ceiling
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8053904990283
Artikelnummer
SOL7004090
Herstellernummer
7004090
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP52
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
760 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
76 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
295 mm
Breite:
295 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
10.5 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


