SICOM SPA - SOL7004102 SIRIOLED PANEL Q 60X60 860 - 7004102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Schutzart (IP) - IP52
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3360 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
SIRIOled Ceiling
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8053904990337
Artikelnummer
SOL7004102
Herstellernummer
7004102
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Schutzart (IP):
IP52
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3360 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
80 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
10.5 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


