SICOM SPA - SOL7004122 SIRIOLED PANEL R 30X60 860 - 7004122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Schutzart (IP) - IP52
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1760 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8053904990399
Artikelnummer
SOL7004122
Herstellernummer
7004122
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Schutzart (IP):
IP52
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1760 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
80 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
595 mm
Breite:
295 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
10.5 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


