Startseite

SICOM SPA - SOL7004128 SIRIO LED PANEL TWIST 30X120 840-60W - 7004128

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6650 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904992409

Artikelnummer

SOL7004128

Herstellernummer

7004128

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6650 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

110.83 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1195 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

295 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

10.5 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

SIRIO LED Panel Smart Twist LED SMD 2835 - Pannello LED 1200x300 mm. Emissione diretta e indiretta della luce per la massima uniformità di un eccezionale comfort visivo. L'apparecchio è fornito di: - quattro cavi di sospensione - rosone di alimentazione a plafone completo di driver - cornice in lega d'alluminio verniciata di colore bianco RAL 9003. Temperatura ambiente: da -15°C a +45°C. Fascio: 120°. LED 60W 6650lm 4000K CRI >80 - 230V.