Startseite

SICOM SPA - SOL7090118XS SIRIO LED FLOOD XS 20W 3000K NERO - 7090118XS

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL7090118XS SIRIO LED FLOOD XS 20W 3000K NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904994762

Artikelnummer

SOL7090118XS

Herstellernummer

7090118XS

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

30 mm

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

126 mm

Länge:

148 mm

Reflektorfarbe:

schwarz

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

SIRIO LED Flood XS - Proiettore da corpo in alluminio pressofuso. Morsettiera a cablare con pressacavo IP65. LED 20W 1300lm 3000K - 100°. Colore nero. Dimensione: 148 x 126 x 30 mm.