Startseite

SICOM SPA - SOL7090235XS SIRIO LED FLOOD XS 30W 4000K BIANCO - 7090235XS

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL7090235XS SIRIO LED FLOOD XS 30W 4000K BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904994816

Artikelnummer

SOL7090235XS

Herstellernummer

7090235XS

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1950 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

32 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

154 mm

Länge:

181 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

SIRIO LED Flood XS - Proiettore da corpo in alluminio pressofuso. Morsettiera a cablare con pressacavo IP65. LED 30W 1950lm 3000K - 100°. Colore bianco. Dimensione: 181 x 154 x 32 mm.