Startseite

SICOM SPA - SOLKIT7004124D-1-10 KITSIRIO PANELSMART 30X120 830 36W DIM 1 - KIT7004124D-1-10

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOLKIT7004124D-1-10 KITSIRIO PANELSMART 30X120 830 36W DIM 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Ausgangsleistung - 36...36 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904993185

Artikelnummer

SOLKIT7004124D-1-10

Herstellernummer

KIT7004124D-1-10

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

230...230 V

Ausgangsleistung:

36...36 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

30 mm

Länge:

120 mm

KIT SIRIO LED Panel Smart R dimmerabile 1-10 V (pannello+converter), 36W, CRI 80, 3000K. 30x120mm.