SICOM SPA - SOLTVEVO868N07BD TV EVO 7C BIANCO - TVEVO868N07BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 10 mm
Breite - 125 mm
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077546128
Artikelnummer
SOLTVEVO868N07BD
Herstellernummer
TVEVO868N07BD
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
10 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
40 mm
Transmettitori. 7C. Bianco


