SICOM SPA - SOLTVEVO868N42 TV EVO 42C - NERO BATTERIA 3V - TVEVO868N42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 40 mm
Breite - 125 mm
Höhe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078195851
Artikelnummer
SOLTVEVO868N42
Herstellernummer
TVEVO868N42
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
40 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
10 mm
TV EVO 42C - Nero. Alimentazione: Batteria 3V. L x B x H (mm): 125 x 40 x 10.


