Startseite

SICOM SPA - SOLTVEVO868T21B 21-CHANNEL TRANSMITTER+TOUCH RGB - TVEVO868T21B

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOLTVEVO868T21B 21-CHANNEL TRANSMITTER+TOUCH RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 10 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075526535

Artikelnummer

SOLTVEVO868T21B

Herstellernummer

TVEVO868T21B

Hersteller

SOL

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

10 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

TVEVO868T21B 21 CHANNEL TRANSIT. Alimentazione batteria 3V. Numero di canali 21+touch. Numero di gruppi 3. 125 x 40 x 10 mm.