Startseite

SICOM SPA - SOLTVLKIT-L700 KIT INDOOR X CONTROLLO WIFI STRISCE LED - TVLKIT-L700

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOLTVLKIT-L700 KIT INDOOR X CONTROLLO WIFI STRISCE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Tiefe - 35 mm

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076525339

Artikelnummer

SOLTVLKIT-L700

Herstellernummer

TVLKIT-L700

Hersteller

SOL

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Tiefe:

35 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

165 mm

Kit composto da dimmer + telecomando. Alimentazione: 12/24 Vdc. Regolazione tramite: pulsante N.A. e wireless con: Telecomando 7 tasti (48ch), Pulsantiera da tavolo. Uscita PWM tensione 12/24 Vdc.