SICOM SPA - SOLTVLRGBD000ST24 TV RGB SLAVE BUS - TVLRGBD000ST24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtregler/Lichtmessfühler
Tiefe - 47 mm
Breite - 165 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078583627
Artikelnummer
SOLTVLRGBD000ST24
Herstellernummer
TVLRGBD000ST24
Hersteller
SOL
Ausführung:
Lichtregler/Lichtmessfühler
Tiefe:
47 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
35 mm
Dimmer per Strip LED RGB. Versione con bus cablato per grandi distanze. TV RGB Slave BUS 100x3W. Controllo: BUS 24V. (LxBxH) mm: 165 x 47 x 35.


