SICOM SPA - SOLTVMIO868A04 TELECOMANDO NERO E ALLUMINIO - TVMIO868A04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 10 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076034503
Artikelnummer
SOLTVMIO868A04
Herstellernummer
TVMIO868A04
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
10 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
60 mm
Telecomando nero e alluminio satinato. Alimentazione Batteria 3V. N. canali 4. 60 x 30 x 10 mm.


