Startseite

SICOM SPA - SOLTVRGB000M01 TV SPOT SLAVE 350MA - TVRGB000M01

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOLTVRGB000M01 TV SPOT SLAVE 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infrarot-Empfänger

  • Tiefe - 35 mm

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021316653

Artikelnummer

SOLTVRGB000M01

Herstellernummer

TVRGB000M01

Hersteller

SOL

Ausführung:

Infrarot-Empfänger

Tiefe:

35 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

165 mm

Ricevitore SLAVE via filo per illuminazione di LED 1 colore con uscite 350 mA. Ripete le funzioni del MASTER. Alimentazione 12/24Vdc. N° di LED da 1W collegabili per ogni uscita: con alimentazione 12Vdc 1/3LED (x 3 uscite), con alimentazione 24Vdc 1/6LED(x 3 uscite). Temperatura di esercizio -20° +50°C. IP20. Dimensioni 165 x 47 x 35 mm.