Startseite

SICOM SPA - SOLTVRGBDSY868ST24 TV RGB MASTER SYNC - TVRGBDSY868ST24

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOLTVRGBDSY868ST24 TV RGB MASTER SYNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infrarot-Empfänger

  • Tiefe - 35 mm

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 165 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449076375453

Artikelnummer

SOLTVRGBDSY868ST24

Herstellernummer

TVRGBDSY868ST24

Hersteller

SOL

Ausführung:

Infrarot-Empfänger

Tiefe:

35 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

165 mm

Ricevitore wireless MASTER con funzione dimmer per illuminazione di LED colorati RGB (rosso, verde, blu) con uscite 12/24Vdc ideale per controsoffitto. Programmabile a PC con software FREELED per la creazione di scenari di luce colorata ed invia comandi di sincronizzazione in modalità wireless ad altri ricevitori della serie SYNCROLED SLAVE . Alimentato con alimentatore esterno da 12/24Vdc. Ingresso pulsanti per comandi manuali. Se controllato con un trasmettitore wireless 7 canali può essere pre-configurato con 4 scenari; è possibile collegare al MASTER dispositivi SLAVE (TVRGBDSY868SL24 o TVRGBD000ST24) che ripetono le funzioni del MASTER.