Startseite

SICOM SPA - SOLTVRTR868B01 RIPETITORE DI SEGNALE DA ESTERNO - TVRTR868B01

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOLTVRTR868B01 RIPETITORE DI SEGNALE DA ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Tiefe - 57 mm

  • Breite - 95 mm

  • Höhe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079719988

Artikelnummer

SOLTVRTR868B01

Herstellernummer

TVRTR868B01

Hersteller

SOL

Ausführung:

sonstige

Tiefe:

57 mm

Breite:

95 mm

Höhe:

70 mm

Ripetitore di segnale per aumentare la portata della trasmissione in scatola da esterno IP54. Alimentazione 230V. Alimentazione: 230Vac. Temperatura di esercizio: -20° +60°C. Dimensioni: 95 x 57 x 70 mm.