SICOM SPA - SOLTVTXP868N02 TV TXP 2C - TELEC - TVTXP868N02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 30 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079267748
Artikelnummer
SOLTVTXP868N02
Herstellernummer
TVTXP868N02
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
30 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
TV TXP 2C - telecomando. L x B x H (mm): 60 x 30 x 10.


