SICOM SPA - SOLTVTXQ868A03 TRASMETTITORE 3 CANALI - TVTXQ868A03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 42 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 122 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071209784
Artikelnummer
SOLTVTXQ868A03
Herstellernummer
TVTXQ868A03
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
42 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
122 mm
Trasmettitore wireless per il comando di una tapparella o tenda con funzione apre-stop-chiude. Completo di supporto murale. Colore: bianco. Alimentazione: 3V ± 10%(batteria al litio CR2430). Temperatura di esercizio: -10° +55°C.