SICOM SPA - TDN22185101 PCA 1/21/39 T5 ECO LP - 22185101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Länge - 360 mm
Multiwatt-Ausführung - ja
Breite - 30 mm
Für Lampenart TC-L - ja
Packung
1 ST
Produktserien
PCA ECO XITEC II
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
9006210355344
Artikelnummer
TDN22185101
Herstellernummer
22185101
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Länge:
360 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
30 mm
Für Lampenart TC-L:
ja
Höhe:
21 mm
Für Lampenart T16:
ja
La rinnovata famiglia di reattori elettronici PCA ECO Xitec II, combina prestazioni di elevato livello al risparmio energetico. La gamma è stata implementata con il protocollo DALI, consentendo un utilizzo più esteso nelle diverse applicazioni. Reattori elettronici dimmerabili 1%-100% formato lineare


