Startseite

SICOM SPA - TDN22185152 PC 2/39 T5 PRO LP - 22185152

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Länge - 36 mm

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210365244

Artikelnummer

TDN22185152

Herstellernummer

22185152

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Länge:

36 mm

Multiwatt-Ausführung:

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Für Lampenart T16:

ja

Gehäuse:

gekapselt

Schutzklasse:

II

Reattori elettronici per lampade fluorescenti T5. Durata nominale di max. 100.000 h ( con ta 50 ° C e margine d’errore di max. 0,1 % per 1.000 h). Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella). Flusso luminoso costante a prescindere dalle fluttuazioni della corrente di rete. Advanced Smart Heating per min. 50.000 accensioni senza sostituzione di lampade. Riaccensione automatica a seguito alle sostituzione delle lampade difettose. Spegnimento di sicurezza di lampade difettose e usurate (EOL 2). Predisposto per THD < 10 %. Intelligent Voltage Guard (indicazione di sovratensione e spegnimento in caso di sottotensione). Per apparecchi illuminanti in classe di protezione I e II. Idoneo per i sistemi d’illuminazione di emergenza che ottemperano alla EN 50172. Morsetto IDC (Insulation Displacement Connection) per cablaggio rapido automatico o manuale