SICOM SPA - TDN22185214 PC 1/36 T8 PRO LP - 22185214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 230 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210392738
Artikelnummer
TDN22185214
Herstellernummer
22185214
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
230 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Für Lampenart T26:
ja
Reattore elettronico per lampade fluorescenti lineari T8.



