SICOM SPA - TDN22185215 PC 1/58 T8 PRO LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 230 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210392783
Artikelnummer
TDN22185215
Herstellernummer
22185215
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
230 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Für Lampenart T26:
ja
Reattore elettronico per lampade fluorescenti lineari T8.



