Startseite

SICOM SPA - TDN22185216 PC 2/18 T8 PRO LP - 22185216

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 280 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210392837

Artikelnummer

TDN22185216

Herstellernummer

22185216

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

280 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Für Lampenart T26:

ja

Reattore elettronico per lampade fluorescenti lineari T8.