SICOM SPA - TDN22185222 PC 1X18 T8 TOP SL - 22185222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 18...18 W
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 230 mm
Multiwatt-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
9006210393131
Artikelnummer
TDN22185222
Herstellernummer
22185222
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
230 mm
Multiwatt-Ausführung:
nein
Breite:
30 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1...1
Höhe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP20
Für Lampenart T26:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


