Startseite

SICOM SPA - TDN22185223 PC 1X36 T8 TOP SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 230 mm

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Für Lampenart HI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210393186

Artikelnummer

TDN22185223

Herstellernummer

22185223

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

230 mm

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

nein

Breite:

30 mm

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-D:

nein

Höhe:

28 mm

Schutzart (IP):

IP20

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Für Lampenart T-R:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Schutzklasse:

I

PC T8 TOP sl, 18 – 58 W. Classe di efficienza energetica CELMA A2. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento = 0,2 % per 1.000 h). Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella). Flusso luminoso costante a prescindere dalle fluttuazioni della corrente di rete. Preriscaldamento lampade per min. 30.000 accensioni senza sostituzione di lampade. Predisposto per THD < 10 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Riaccensione automatica a seguito alle sostituzione delle lampade difettose. Spegnimento di sicurezza di lampade difettose e usurate. Morsetti ad innesto per un rapido cablaggio automatico o manuale. Idoneo per i sistemi d'illuminazione di emergenza che ottemperano alla EN 50172. Dimensione: 230 x 30 x 28 mm.