SICOM SPA - TDN22185224 PC 1X58 T8 TOP SL - 22185224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 58...58 W
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 230 mm
Multiwatt-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
9006210393230
Artikelnummer
TDN22185224
Herstellernummer
22185224
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
58...58 W
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
230 mm
Multiwatt-Ausführung:
nein
Breite:
30 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1...1
Höhe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP20
Für Lampenart T26:
ja



